Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

12" pression laveuse eau balai - 3 GAL/MIN

12" rondelle de pression eau balai - 3 gal/min

Article nº : WBB187040

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 85,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pièce jointe nettoyeur de gouttière - Fiche entrée de 1/4"

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

Ensemble #3,5 buse facultatif

Ensemble #3,5 buse facultatif

BE Eau chaude et froide Tuyau de nettoyeur haute pression non marquant, 50'L, 4000 PSI, 3/8 »

BE Eau chaude et froide Tuyau de nettoyeur haute pression non marquant, 50'L, 4000 PSI, 3/8 »

BE 16 « Balai à eau W / 4 buses pour nettoyeur haute pression

BE 16 « Balai à eau W / 4 buses pour nettoyeur haute pression

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

Agent moussant pour détergent professionnel à longue portée MTM Hydro 14,026

Agent moussant pour détergent professionnel à longue portée MTM Hydro 14,026

Tube-rallonge télescopique  BE Pressure 85.206.018L, fibre de verre  - 6'6 " - 18 pi L, tuyau de 1/4 po

ÊTRE en fibre de verre télescopique Wand - 6'6 "- 018' L, 1/4" tuyau de pression 85.206.18L

Nettoyant à surface d'acier inoxydable BE Pressure 85.403.009 20 po pour nettoyeur haute pression

Nettoyant à surface d'acier inoxydable BE Pressure 85.403.009 20 po pour nettoyeur haute pression

Ce balai d’eau nettoie les grandes routes, les trottoirs, les allées et les autres chaussées dans moins de la moitié du temps par rapport aux buses de pulvérisation Standard.

Balais de l’eau Nettoyez rapidement les vastes surfaces. Offre 4 000 lb/po2 de pression rapide nettoyage. Se connecte facilement à pression rondelles à l’aide un 1/4" rapide débrancher. 12 "W eau balai comprend 3 buses pour un débit total de 3 gal/mn.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur de nettoyage 12 in (30,48 cm)
  • Taille de connexion 1/4 en
  • Poids 2,35 lbs (1,07 kg)

Détails du produit

  • Max PSI 4000 psi
  • Style de connexion 1/4" Quick Connect
  • Type Balai de l’eau
  • Maximum de gallons par minute 3,0 gal/min (11,36 l)
  • Marque ÊTRE pression
  • Roulettes incluses Oui
  • Matériau Aluminium
  • Température maximale 180°F°F
  • Bras/poignées inclus Non
  • Numéro de référence du fabricant 85.400.060
  • Nombre de buses de pulvérisation 3
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : BOB

    Date de : Avril 23, 2019

    BALAI DE L’EAU
    Votre commentaire :
    REÇU TRÈS RAPIDEMENT. ARTICLE FONCTIONNE TRÈS BIEN. JE SUIS HEUREUX AVEC ELLE ET RECOMMANDERAIS À N’IMPORTE QUI. BOB
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • A-t-il une poignée ? Si oui s’il vous plaît décrire.

    Question posée par : Août 29, 2011

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Août 29, 2011

      La rondelle de pression eau balai doesn¿t 12" comprennent une poignée. Nous vous recommandons le pistolet de rondelle de pression standard, modèle #190308. Le balai d’eau serait rapide couple directement sur l’extrémité de cette arme.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

31,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
12" pression laveuse eau balai - 3 GAL/MIN

12" rondelle de pression eau balai - 3 gal/min

Article nº : WBB187040