Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le dessus est en tôle d’acier renforcé de 3/16 « d’épaisseur 7 ga goussets d’angle en acier pour plus de résistance. Les jambes sont 2 "x 2" x 1/4" solide en acier fer d’angle. Tous les modèles comprennent une étagère inférieure en acier de 12 ga avec une capacité de 500 lb. Les coussinets de pied avec des trous pré-percés permettent de s’accrocher au sol. Unité est livré entièrement assemblé prêt à l’emploi. Cette unité a une finition en poudre grise durable et une hauteur totale de 34 « .
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 12000 lbs (5 454,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs --
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction All-Welded
- Utilisation principale Installations de fabrication
- Type Workbench extra Heavy Duty
- Top Matériel Acier
- Marque Durham MFG.
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant HDWB-3048-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
819,00 $
Durham Mfg. Établi avec bord carré en acier et étagère, 48 « L x 30 « D, Gris
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires