Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
- Connexion d’entrée 3/4 en
Détails du produit
- Type de carburant Essence, diesel, éthanol (mélanges jusqu’à 15 %), diesel à très faible teneur en soufre
- Description Kit filtre Hydrosorb pour pompe 1210B
- Type de connexion d’entrée NPT
- Matériau du boîtier Acier
- Gallons par minute 18 gal/min (68,14 l)
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec FR1204, FR1204G, FR1210GA, FR2410G, FR2411GL, SD1202G
- Mont En ligne
- Prise de courant 3/4
- Marque Fill-Rite
- LB/PO2 50,0 psi
- Numéro de référence du fabricant 1210KTF7019
- Type de connexion de prise NPT
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 04, 2024
-
Reviewer : Gerry
Date de : Avril 04, 2024
Votre commentaire :
This is a very nice well made kit but it does not come with the 90 degree street elbow as shown in marketing literature. This is the second one I have ordered and both times I had to go to hardware store and buy a street elbow which is essential for a clean installation. Otherwise highly recommend.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fill-Rite N100DAU12G, 1" Buse automatique avec crochet, Corps vert, 5-25 GPM, Fin de la livraison Hose
Article nº : B2094116
Pas encore évalué
249,95 $
Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement
Article nº : B2094118
Pas encore évalué
159,95 $
Fill-Rite 1210KTF7019, Kit de filtre Hydrosorb pour pompe, 18 gal/min, 1210B en ligne
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires