Souvent achetés ensemble
Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un clavier complet qui simplifie le poids de l’unité et l’entrée de l’échantillon, l’échelle de plancher GFK effectue capably vérifier le comptage à un poids prédéfini ou le nombre. Idéal pour la fabrication, la transformation des aliments, la gestion des stocks et les procédures de contrôle des stocks dans les environnements d'entrepôt ou d'usine. Une plate-forme en acier inoxydable durable et un indicateur en plastique ABS monté sur pilier rendent le GFK adapté à la plupart des applications de comptage et de pesage. Le grand écran rétroéclairé est visible dans la plupart des paramètres et affiche le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Garantie limitée de 2 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les pieds de nivellement réglables aident à optimiser la configuration
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Grand, casserole d’acier inoxydable de grade 304 permet un nettoyage rapide
- L'interface RS-232 est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le clavier scellé protège contre la saleté et les déversements
- L'alarme de surcharge sonore avertit lorsque la capacité est dépassée
- Checkweighing avec alarme sonore
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids de la pièce au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées
- La fonction de tare préréglé accélère le processus de pesée répétitive
- Programmable pour compter jusqu'à un nombre préétabli de pièces
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
- Vive, rétro-éclairé LCD facilement visible dans toutes les conditions d’éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « léger uniquement lors de la pesée »
- Suivi de capacité intégré dans l'affichage pour surveiller facilement la surcharge possible
- Les LED de checkweighing montrent clairement sous, au-dessus et les limites acceptables
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Hauteur 35-7/16 po (90,01 cm)
- Poids 56,2 lbs (25,55 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,8 %"(20mm)
- Longueur 37 in (93,98 cm)
- Lisibilité 0,1 lbs (.05 kg)
- Unité de mesure g lb, kg, oz, lb : oz
- Taille du panoramique/de la plate-forme 23-5/8" x 31-1/2"
- Capacité de poids 1320 lbs (600 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12VDC 800mA adaptateur, batterie interne Rechargeable
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration External
- Type Pesage de contrôle échelle
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique/acier inoxydable
- Température de fonctionnement -10-40° C / 14°-104 ° F
- Description Échelle numérique de checkweighing de plancher
- Heures de vie de batterie 70
- interface RS-232, USB (facultatif)
- Affichage LCD rétro-éclairé
- Marque Adam Equipment
- Série Gfk
- Numéro de référence du fabricant GFK 1320a
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Marquages de sécurité électrique CE, cUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Indicateur LCD GKa d’équipement Adam
Article nº : B503179
Pas encore évalué
529,00 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Adam Equipment GFK Series Digital Floor Checkweighing Scale, 1 320 lb x 0,1 lb
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires