Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Caisse d’expédition à 6 panneaux avec couvercle et palette, 47-1/4"L x 47-1/4"W x 42-1/2"H

Global Industrial™ Caisse d’expédition à 6 panneaux avec couvercle et palette, 47-1/4"L x 47-1/4"W x 42-1/2"H

Article nº : WBB2352211

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Caisse d’expédition à 6 panneaux avec couvercle et palette, 47-1/4"L x 47-1/4"W x 42-1/2"H
  • Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 7200'L x 0,026 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Noir

    107,95 $

  • Global Industrial™ Conteneurs à double paroi Gaylord Bottom, 48"L x 40"W x 48"H, Kraft, qté par paquet : 5

    329,75 $

  • Global Industrial™ « Do Not Stack » Imprimé Cônes de palettes trilingues, Jaune, 50/Pack

    102,95 $

Prix : 419,95 $

Quantité

La caisse d’expédition en bois sans clous Simple-Lock™ de Global Industrial est plus légère, plus solide et plus facile à assembler et à remplir que votre boîte standard en pin ou en épinette. Ce Simple-Lock™ des navires de caisse et des magasins à plat, économisant de l’argent et de l’espace. Le contreplaqué chanfreiné de 1/4 po offre résistance et durabilité. Ses rails et boucles métalliques intégrés estampés fournissent une structure et un support. Le système simple-lock™ boucle et fente permet un assemblage sûr et facile. Cette caisse répond aux exigences d’expédition internationale de la NIMP-15. Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur intérieure 42-1/2 po (107,95 cm)
  • Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
  • Longueur intérieure 47-1/4 po (120,02 cm)
  • Épaisseur 1/4 mil
  • Capacité de poids empilé 9000 lbs (4 090,91 kg)
  • Poids 107 lbs (48,64 kg)
  • Largeur intérieure 47-1/4 po (120,02 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Pile et/ou nid Pile
  • Quantité par paquet 1
  • Recyclables Oui
  • Style Caisse avec couvercle et palette
  • Description Caisse à 6 panneaux
  • Capacité 54,9 pi³ (1,55 pi³.m)
  • Palette incluse Oui
  • Entrée de fourche 2-way
  • Marque Global Industrial
  • Série Simple-Lock™
  • Numéro de référence du fabricant B2352211
  • Couleur Brun

Conformité et certifications

  • Certifications NIMP 15
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
Global Industrial™ Caisse d’expédition à 6 panneaux avec couvercle et palette, 47-1/4"L x 47-1/4"W x 42-1/2"H

Global Industrial™ Caisse d’expédition à 6 panneaux avec couvercle et palette, 47-1/4"L x 47-1/4"W x 42-1/2"H

Article nº : WBB2352211