Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
La gamme HYGIEMAG en acier inoxydable 316 a été développée pour le blocage dans les applications de transformation des aliments, Industries pharmaceutique, emballage et pétro-chimique de porte de garde sans contact. Acier inoxydable 316. Adapté pour la CIP et SIP nettoyage. Peut être haute pression arrosée à haute température - IP69K. Large 12mm télédétection haute tolérance aux défauts d’alignement. Miroir poli à Ra4. Peut être monté sur Steel Structures conçues conformément aux directives de l’EHEDG pour design hygiénique (EHEDG European hygiénique Engineering & Design Group), que les conceptions de logement, surfaces finition et style signifie qu’ils peuvent être utilisés dans presque tous les environnements sous réserve de niveaux élevés de nettoyage après la contamination par des particules étrangères. Ils sont proposés avec différents types de styles de montage afin de couvrir les différents niveaux de contact avec les aliments (tel que décrit par l’EHEDG). Zone de Contact direct : Le montage de l’interrupteur est conçu conformément aux directives hygiéniques EHEDG et répond également aux exigences de la zone d’éclaboussement. Splash Zone : L’interrupteur doit être facile à nettoyer et résister à la CIP et SIP de procédés de nettoyage dans l’industrie alimentaire (testé IP69K). M30 thread : adapté aux zones de contact de certains aliments. Organe circulaire et l’actionneur.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Description Interrupteur sans Contact magnétique
- Circuits 2NC 1NO
- Type RMR
- Connexion rapide (QC) 8
- Marque Idem
- Conduit M12
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 134016
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ZING RecycLockout Lockout Tagout Kit, 11 Composant, Plug Lockout, 7121
Article nº : B2346288
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
159,95 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
IDEM 134016 RMR interrupteur magnétique sans Contact, 8Way, 2NC 1NO, M12
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires