Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IDEM 138024 CMR interrupteur magnétique sans Contact, 8Way, 2NC 1NO, QC M12

IDEM 138024 CMR interrupteur magnétique sans Contact, 8Way, 2NC 1NO, QC M12

Article nº : WBB1513629

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDEM 114015 MPR magnétique sans Contact interrupteur, câble gauche, 10M, 2NC 1NO

IDEM 114015 MPR magnétique sans Contact interrupteur, câble gauche, 10M, 2NC 1NO

IDEM 114007 MPR magnétique sans Contact interrupteur, câble droit, 10M, 2NC 1NO

IDEM 114007 MPR magnétique sans Contact interrupteur, câble droit, 10M, 2NC 1NO

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis

IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis

IDEM 201005HF KLP garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 201005HF KLP garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

La gamme HYGIEMAG en acier inoxydable 316 a été développée pour le blocage dans les applications de transformation des aliments, Industries pharmaceutique, emballage et pétro-chimique de porte de garde sans contact. Acier inoxydable 316. Adapté pour la CIP et SIP nettoyage. Peut être haute pression arrosée à haute température - IP69K. Large 12mm télédétection haute tolérance aux défauts d’alignement. Miroir poli à Ra4. Peut être monté sur Steel Structures conçues conformément aux directives de l’EHEDG pour design hygiénique (EHEDG European hygiénique Engineering & Design Group), que les conceptions de logement, surfaces finition et style signifie qu’ils peuvent être utilisés dans presque tous les environnements sous réserve de niveaux élevés de nettoyage après la contamination par des particules étrangères. Ils sont proposés avec différents types de styles de montage afin de couvrir les différents niveaux de contact avec les aliments (tel que décrit par l’EHEDG). Zone de Contact direct : Le montage de l’interrupteur est conçu conformément aux directives hygiéniques EHEDG et répond également aux exigences de la zone d’éclaboussement. Splash Zone : L’interrupteur doit être facile à nettoyer et résister à la CIP et SIP de procédés de nettoyage dans l’industrie alimentaire (testé IP69K). Compact boîtier slim : adapté pour les zones splash alimentaire. Idéal pour où il y a des restrictions de l’espace.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Description Interrupteur sans Contact magnétique
  • Circuits 2NC 1NO
  • Type CMR
  • Connexion rapide (QC) 8
  • Marque Idem
  • Conduit M12
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 138024
  • Couleur Argent
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
IDEM 138024 CMR interrupteur magnétique sans Contact, 8Way, 2NC 1NO, QC M12

IDEM 138024 CMR interrupteur magnétique sans Contact, 8Way, 2NC 1NO, QC M12

Article nº : WBB1513629