Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP

Article nº : WB246619

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 329,95 $

Prix promotionnel: 296,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 12 pouces, 3 vitesses, 2150 CFM, 1/12 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 12 pouces, 3 vitesses, 2150 CFM, 1/12 HP

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 1 vitesses, 5250CFM, 1/8 HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 1 vitesses, 5250CFM, 1/8 HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 1 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 1 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 12 » avec obturateur, 3 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 12 » avec obturateur, 3 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1Phase

Obturateur d’échappement 36" - 556-STD-36-SP

Volet d'obturation pour sortie d'air, 36 po – 556-STD-36-SP

Le ventilateur d’extraction à entraînement direct monté sur le protecteur est conçu pour les applications d’évacuation et de refroidissement à basse pression. Trois pales de ventilateur en aluminium sont entourés de gardes fil spirale en acier pour la sécurité. Ce ventilateur peut être boulonné directement au mur avec des trous de montage intégrés. Ce ventilateur fonctionne avec trois vitesses allant jusqu’à 1500 RPM 120V. Le ventilateur mesure 18"de diamètre avec une taille totale de 20-1/4 ». Il est UL, cUL répertorié et conforme à la norme UL507. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/4 po (51,44 cm)
  • Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Ouverture brute 18,5 po (46,99 cm)
  • Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
  • Longueur 20-1/4 po (51,44 cm)
  • Longueur du cordon Non inclus ft

Détails du produit

  • CFM Moyen 4500 CFM
  • Nombre de vitesses 3
  • Emplacement de montage Murale
  • Assemblage requis Non
  • Ampérage 1,25 A
  • Puissance en watts 160 W
  • TR/MIN 1500 rpm
  • Type de lecteur Entraînement direct
  • Matériau Aluminium
  • CFM Faible 3 200 CFM
  • T/mn élevé 1 500 tr/min
  • CFM 3200/4500/5250 CFM
  • Tension 120 V
  • Description Garde monté ventilateur à entraînement Direct
  • Puissances en chevaux 1/8 HP
  • CFM haute 5250 CFM
  • Matériau du boîtier Acier
  • Type de cordon d’alimentation Fil dur
  • Watts 160 W
  • Marque CD
  • Température maximale 104° F °F
  • Décibels 70
  • Numéro de référence du fabricant 246619

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, cUL énumérés, OSHA & UL507 Compliant
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Stephen

    Date de : Octobre 13, 2020

    S’adapte et fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    Grand fan. S’adapter parfaitement dans l’espace et même les mêmes trous de vis de l’ancien qui s’est usé et tiré plus cfm. Fonctionne très bien dans mon hangar.
  • Reviewer : Peter

    Date de : Avril 23, 2019

    Vibre beaucoup
    Votre commentaire :
    Ventilateur semble bien fonctionner, mais les vibrations et le bruit rendent un mauvais choix pour un grenier
  • Reviewer : GREG

    Date de : Avril 23, 2019

    Propriétaire
    Votre commentaire :
    5 étoile(s)
  • Reviewer : Gordon

    Date de : Avril 23, 2019

    Vibration 18" 3 vitesse fa
    Votre commentaire :
    Le ventilateur a une vibration transitoire sur le réglage bas tel qu’il s’accélère les lames sont hors d’équilibre
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
Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP

Article nº : WB246619

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP
    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP
    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP
    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant