Souvent achetés ensemble
Prix initial : 975,00 $
Prix promotionnel: 867,00 $
Caractéristiques distinctives:
- Distance de refroidissement jusqu’à 71'
- Plusieurs Options de montage
- Résistant à la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 27-13/64 po (69,1 cm)
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Distance Air Throw 75 pi (22,86 m)
- Longueur du cordon 12 pi (3,66 m)
- Zone de couverture 2700 ft²
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium galvanisé
- Nombre de vitesses 1
- Emplacement de montage Colonne, autoportant ou mur
- Ampérage 115V/4,9A ; 240V/2,6A A
- Puissance en watts 520 W
- TR/MIN 1720 rpm
- Type Grande vitesse ventilateur
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Polyéthylène
- T/mn élevé 1720 rpm
- CFM 7700 CFM
- Tension 115 / 208-240 V
- Description Grande vitesse ventilateur
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Phase 1
- Comprend Support de montage à empiècement
- Type de cordon d’alimentation 5-15P SJT 18AWG x 3C
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 520 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- hertz 60 Hz
- Décibels 73,4
- Numéro de référence du fabricant 293093
- Type de ventilateur Industriel
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GoGreen Power, 12/3 50' 3-prise rallonge, GG-15250, éclairé fin
Article nº : B2077572
Pas encore évalué
105,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 238,00 $ plus
Ventilateur à™ tambour industriel mondial 22 » à haute vitesse avec support de joug, 10 000 CFM
Article nº : 293094
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 105,00 $
comparer les élémentsVentilateur à™ tambour industriel mondial 18 » à haute vitesse avec support de joug, 7 700 CFM, 1/2 HP
867,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires