Prix : 2 079,00 $
Les clients ont également été consultés
- Sur les 4 roues camion de main de qualité industrielle de cylindre 2 bouteilles à gaz jusqu'à 10 pouces (côté gaz de carburant) et diamètre de 12,375 pouces (côté de l’oxygène)
- Conçu et construit aux USA à l’aide d’acier américain, labor, montage, emballage et finitions
- Configuré pour deux cylindres à roues entièrement pneumatique pouces 10,5 % pour le transport sécuritaire et pratique de médecine, industriel et commercial à utiliser des gaz
- Triple poignée design aide à contrôler le centre de gravité élevé créé par le vaste ossature fourni pour sécuriser ces unités lorsque soulevé par les plates-formes de levage
- Chariots en acier balancent-vers le bas réutiliser roulettes arrière pour plus de sécurité et de contrôle
- Les camions à main Justrite®ty sont de la poudre extérieure de qualité enduite pour la durabilité
- Pour maintenir les cylindres sécurisés, ce panier utilise cinch sangles et un cylindre, système de verrouillage fournit le support pour chaque station de cylindre
- Lourd 11 HR acier de calibre avec des supports en acier épais pouce 3/16 et tube en acier avec des courroies poly lourd avec boucles en acier cinch rond
- Lb 1 000 total capacité nominale
- Unités sont entièrement soudées
- Dimensions : 21,5 L. x 35,5W. x 69 H.
- Poids : 121 lbs
- Navires de la classe 92,5
- Dimensions d’expédition : 36 x 36 x 77
- Poids à l’expédition (avec emballage) : 160 lbs
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Poids 121 lbs (55 kg)
- Diamètre de la roue 10-1/2 po (26,67 cm)
- Largeur de la plaque de nez 24-5/16 po (61,75 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 10 in (25,4 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Double cylindre
- Quantité par paquet 1
- Pour les types de cylindres (1) 12,375"& (1) 10" diamètre
- Matériau Aciers laminés à chaud de calibre 11
- Style 4 roue avec anneau de levage
- Type de roue Pneumatique
- Famille de Type cylindre 12,375" Max
- Capacité 2 cylindres
- Marque Justrite
- Roue Type famille Pneumatique
- Numéro de référence du fabricant 35026
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Justrite® fixation de plateau d’outil pour camions à main de 2 cylindres
Article nº : B1170802
Pas encore évalué
159,95 $
Cylindre de messages verrouillage G-953LP (paire) pour tous les chariots à main cylindre Justrite® 2
Article nº : B1170801
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 105,00 $
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 725,00 $
109,95 $
Économisez 1 794,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Twin Cylinder Hand Truck - Capacité de 500 lb
Article nº : 989001
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
284,95 $
comparer les élémentsJustrite® 4 cylindre de roue 2 camion avec grue Ring G-3553-10-1/2" roues pneumatiques - 600 Lb.
2079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires