Prix : 3 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Global Industrial’s™ Filtered Exhaust Fan est excellent pour une utilisation où l’air d’échappement filtré est nécessaire. Efficacement alimente en air propre et filtrée pour machines OEM et les marchés des équipements tels que les armoires électriques de pressurisation.
Les spécifications facultatives disponibles incluent :
Les spécifications facultatives disponibles incluent :
- 3 Phase 230/460V
- Moteur anti-explosion **Si des spécifications facultatives sont nécessaires, il suffit de demander à votre représentant ™'industrie mondiale**
Choix économique pour les cabines de pulvérisation de peinture de petite taille non canalisée. Hélices aluminium résistant à la bougie robuste sont standards. Boîte de filtre amovible vient avec 2" filtre jetable qui sont de grande capacité, type dièdre répondant MERV 8 notation appropriée pour le filtrage légère pulvérisation de peinture, de poussière et de petites particules. Vient avec TEFC moteur et norme OSHA style hélice garde. Les applications et les accessoires disponibles en option sont disponibles sur demande comme revêtements environnement hostile et hotte de temps d’arrivée. Unité peut également être spéciale a ordonné qu’un ventilateur d’aspiration pour le même prix, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-3/8 po (72,07 cm)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Hauteur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- Type de lame Axial / Cast aluminium
- Ampérage 12,40 A
- TR/MIN 1725 rpm
- Pour une utilisation avec Filtre d’admission / évacuation de l’Air
- Vitesse Régime unique
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Fonte d’aluminium
- T/mn élevé 1 725 tr/min
- CFM 5900 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque Global Industrial
- Décibels 77
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B2220428
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 20 » Filtered Exhaust Fan Direct Drive - Totally Enclosed - 1 Phase 1 HP
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit