Prix : 1 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SYSTÈME DE VENTILATION HOTTE MULTIFAN OBTURATEUR
Diamètre ventilateur 20" - 120 V
Ce système de ventilation tout-en-un offre une énergie efficace, aérodynamique conception installation en une étape pour épuiser l’air des bâtiments. Obturateur de hotte comprend amovible par temps froid, diapositive hivérisation scelle qui conservent le froid et protège le moteur et aérer quand pas en service. Ce système de ventilation est idéal pour les entrepôts, les granges et même arènes UV stabilisé, résistant à la rouille des volets PVC utilisent les points de pivotement en nylon. Lames en polypropylène sont alimentés par un lavage efficace d’énergie vers le bas moteur. Moteur est logé dans die cast aluminium qui offre une protection thermique automatique et résistance à la chaleur interne jusqu'à 311° F ; température ambiante nominale de 155° F. Capot en polyéthylène aérodynamique offre un design unique pour expulsion mouvement aérien précis sans interférences extérieures vent. Hood est résistant à la corrosion et stabilisé aux rayons UV. Venturi en fibre de verre résiste au rétrécissement traditionnel tout en assurant l’uniformité de la clairance de l’extrémité de l’aile. Offre une installation facile en une étape à l’aide d’un support encastré avec quatre boulons de décalage; peut être monté au mur, sur le flanc ou sur le cadre. 3 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Diamètre ventilateur 20" - 120 V
Ce système de ventilation tout-en-un offre une énergie efficace, aérodynamique conception installation en une étape pour épuiser l’air des bâtiments. Obturateur de hotte comprend amovible par temps froid, diapositive hivérisation scelle qui conservent le froid et protège le moteur et aérer quand pas en service. Ce système de ventilation est idéal pour les entrepôts, les granges et même arènes UV stabilisé, résistant à la rouille des volets PVC utilisent les points de pivotement en nylon. Lames en polypropylène sont alimentés par un lavage efficace d’énergie vers le bas moteur. Moteur est logé dans die cast aluminium qui offre une protection thermique automatique et résistance à la chaleur interne jusqu'à 311° F ; température ambiante nominale de 155° F. Capot en polyéthylène aérodynamique offre un design unique pour expulsion mouvement aérien précis sans interférences extérieures vent. Hood est résistant à la corrosion et stabilisé aux rayons UV. Venturi en fibre de verre résiste au rétrécissement traditionnel tout en assurant l’uniformité de la clairance de l’extrémité de l’aile. Offre une installation facile en une étape à l’aide d’un support encastré avec quatre boulons de décalage; peut être monté au mur, sur le flanc ou sur le cadre. 3 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Ouverture brute 27-1/4x27-1/4 po
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- CFM Moyen 3767 CFM
- T/mn élevé 1 600 tr/min
- CFM 3921/3767/4131 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 4 A
- TR/MIN 1600 rpm
- Phase 1
- Marque MULTIFAN
- Décibels 55
- CFM Faible 3921 CFM
- Numéro de référence du fabricant S1204E1Q
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vostermans Contrôleur de vitesse variable Manuel
Article nº : 245827
Pas encore évalué
619,00 $
MULTIFAN 20" Mulitfan obturateur fil garde de capuchon 120v
1749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires