Prix : 3 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs de commande de courroie montés sur le toit sont conçus pour évacuer l'air des bâtiments commerciaux et industriels. Ces modèles sont pour le montage de toit seulement. Le moteur et la roue sont facilement détachables sans enlever le ventilateur du trottoir. Roulements à billes lubrifiés en permanence (5BDD10 - 5BDD13) et roulements à blocs d'oreiller regreasables (5BDD15 - 5BDD24).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 Standard
- Construction en aluminium en aluminium solide durable avec des accolades de soutien en acier
- Températures d'inlet jusqu'à 170 oF
- Roue inclinée vers l'arrière de ventilateur en aluminium
- Équipé d'un écran d'oiseau intégré pour protéger la décharge
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
Poids &Dimensions
- Largeur 38-1/4 po (97,16 cm)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Hauteur de base 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Longueur de base 30 in (76,2 cm)
- Poids 233 lbs (105,91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit
- Puissance en watts 1119 W
- TR/MIN 1154 rpm
- Pour une utilisation avec 5ACC01MS (en)
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 1119 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 170 ° F
- T/mn élevé 1 154 tr/min
- CFM 5471 CFM
- Tension 120 / 230 V
- Description Ventilateur Downblast
- Vitesse contrôlable N
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Phase 1
- CFM haute 5471 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 1 119 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5BDD20Gb-A
- Sones 22
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA air, cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Roof Mount Damper 5ACC23RD, 23" x 23"
Article nº : B2146393
Pas encore évalué
135,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC28FT, 28-1/2" Square x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146351
Pas encore évalué
395,95 $
Fantech 20" Roof Ventilator Belt Drive Downblast 5BDD20GB-A, 1-1/2 HP, 115/230V, 1 PH, 5471 CFM, ODP
3249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires