Souvent achetés ensemble
Prix : 1 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nettoyants de surface sont idéales pour le nettoyage des grandes surfaces facilement et uniformément en une fraction du temps avec bras rotatif PSI 4000 et jupe de brosse en nylon. PSI 3000 minimum est recommandé. Utilisez avec l’eau froide ou chaude jusqu'à 180 degrés F.
Poids &Dimensions
- Largeur de nettoyage 20 in (50,8 cm)
- Taille de connexion 3/8 en
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
Détails du produit
- Gallons minimums par minute 4,0 gal/min (15,14 l)
- Max PSI 4000 psi
- Style de connexion 3/8" Quick Connect
- Type Nettoyeur
- Maximum de gallons par minute 8,0 gal/min (30,28 l)
- Marque ÊTRE pression
- Roulettes incluses Oui
- Matériau Acier inoxydable
- Bras/poignées inclus Oui
- Température maximale 160°F°F
- Numéro de référence du fabricant ÊTRE-2000WAWS
- Nombre de buses de pulvérisation 2
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
159,95 $
Nettoyant à surface d'acier inoxydable BE Pressure 85.403.009 20 po pour nettoyeur haute pression
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires