Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
IDEM KP Interlock interrupteurs sont conçus pour fournir la position verrouillage de détection pour le déplacement des gardes. Ils sont conçus pour s’adapter à la fine pointe de la glisse, à charnières ou de soulever des dispositifs protecteurs. Ils fournissent une déconnexion forcée des contacts de sécurité sur le retrait de l’actionneur et ont un mécanisme d’autoprotection pas facilement désactivable. La tête peut être tournée pour donner 4 postes d’entrée actionneur. Pour une durabilité accrue, il existe des versions tête Flexible actionneurs et acier inoxydable. Blocs de contacts peuvent être remplacés avec les épreuve versions explosion en option.
Poids &Dimensions
- NPT 1/2 en
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type KP
- Marque Idem
- Description Langue de verrouillage commutateur - actionneur HF
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant 200008HF
- Circuits 3NC 1NO
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ZING RecycLockout Lockout Tagout Kit, 11 Composant, Plug Lockout, 7121
Article nº : B2346288
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
159,95 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
IDEM 200008HF KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, PE
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires