Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
IDEM garde verrouillage interrupteurs sont conçus pour fournir une position robuste verrouillage de détection pour le déplacement des gardes et fournissent un mécanisme de verrouillage pour maintenir la garde fermée jusqu'à ce que le danger a été supprimé. Ils sont exploité de langue et sont conçus pour s’adapter à la fine pointe de coulissantes ou battantes dispositifs protecteurs de fournir exploité positivement contacts de commutation et fournissent un mécanisme clé inviolable, pas facilement désactivable. Selon l’évaluation des risques pour l’application, ils peuvent être utilisés indépendamment pour fournir des contacts positivement exploitées à EN60947-5-1 ou peut être utilisés en combinaison avec toute sécurité bicanal, relais de surveillance pour fournir jusqu'à PLe de catégorie 4 à ISO13849-1 ou SIL3 EN62061. Ils sont disponibles en divers matériaux et styles de logement pour fournir une flexibilité complète de choix selon l’application. Ils sont offerts avec un choix de blocs de contacts, le diagnostic de LED et divers actionneurs pour faciliter la pose et de maintenir la durabilité dans les applications rigoureuses de l’automatisation industrielle, emballage, agroalimentaire, pharmaceutique et pétro-chimique Industries. 8 postes d’entrée actionneur - conçus avec une tête pivotante - 2 verrouiller des contacts de sécurité surveillance - High Force Holding : 2000N - LED1 statut de puissance électromagnétique appliquée - LED2 statut de protège-blocage - déblocage d’urgence 2 des points - IP67 - 46mm large 176mm long 30mm fixation.
Poids &Dimensions
- NPT 1/2 en
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type KLM
- Marque Idem
- Tension 110 V
- Description Garde le commutateur de verrouillage - actionneur HF (version Std)
- Matériau Chef de la SS
- Numéro de référence du fabricant 202005HF-SS
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
21,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,40 $
409,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
88,80 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
159,95 $
IDEM 202005HF-SS KLM garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, SSHead
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires