Souvent achetés ensemble
Prix : 245,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Howard Kendall 21U 18" Deep V-Line Wall Mount Rack est la parfaite solution à faible coût pour les installateurs IT et A / techniciens V à utiliser sur une base quotidienne. Sa conception de châssis ouvert, le panier facile à assembler et à installer, tandis que sa durabilité rend ce support fiable pour les années à venir. Une solution simple et fiable des châssis ouvert, Découvrez le 21U 18" Deep V-Line Wall Mount Rack.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 18" profondeur utilisable
- Écrou à cage ou le 10-32 tapé les Rails
- 19" EIA 310 J conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur 39-7/8 po (101,28 cm)
- Poids 15,5 lbs (7,05 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 21U
- Assemblage requis Oui
- Description V-Line mur Montage en Rack
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Pas de portes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-301-21
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications TAA conforme
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 12U V-Line mur Montage en Rack - 12" profondeur
Article nº : B655799
Pas encore évalué
185,95 $
Kendall Howard™ 16U V-Line mur Montage en Rack - 12" profondeur
Article nº : B655822
Pas encore évalué
189,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 21U V-Line mur Montage en Rack - 18" profondeur
245,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires