Prix : 1 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
VENTILATEURS D’EXTRACTION DE TORNADE EN FIBRE DE VERRE
24" fan avec lames de Poly et volets
Boîtier en fibre de verre résistant à la corrosion a lissé avec gel-coat à l’intérieur pour un entretien facile et débit d’air maximal. Moteur monophasé à totalement fermée a scellé roulements à bille et protection automatique contre les surcharges thermiques. Boîtier mural Slant fournit des flux d’air efficace. Caractéristiques comprennent poly volets, vitesse variable 4 pales de ventilateur de poly. 115V/230V. Répertorié UL. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
24" fan avec lames de Poly et volets
Boîtier en fibre de verre résistant à la corrosion a lissé avec gel-coat à l’intérieur pour un entretien facile et débit d’air maximal. Moteur monophasé à totalement fermée a scellé roulements à bille et protection automatique contre les surcharges thermiques. Boîtier mural Slant fournit des flux d’air efficace. Caractéristiques comprennent poly volets, vitesse variable 4 pales de ventilateur de poly. 115V/230V. Répertorié UL. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Longueur extérieure 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Diamètre de la lame 24 in (60,96 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Nombre de vitesses Variable
- Matériau de roue Poly
- Assemblage requis Non
- Ampérage 4,8 / 2,4 A
- TR/MIN 1725/525 rpm
- Type de lecteur Direct
- Matériau Fibre de verre
- CFM Faible 2030 CFM
- T/mn élevé 1 725 / 525 tr/min
- CFM 2030/8190 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur d’extraction de tornade
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Marque J&D Manufacturing
- Numéro de référence du fabricant VFP24P-GS
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL & Certification ULC
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-6 pouces de diamètre, qté par paquet : 4
Article nº : B35644
Pas encore évalué
623,80 $
24" tornado en fibre de verre d’échappement Poly lames et volets
1439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires