Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Billes porteuses sont utilisées lorsque le produit doit changer de direction ou à une intersection de deux convoyeurs. Ensembles de table sont conçus pour les match-up avec 1,9" cadres de convoyeur à rouleaux de diamètre. Capacité de bille de 75 lb chacune.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Espacement des boulons 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Entre la largeur du cadre 10 in (25,4 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 3-1/2 "x 1-3/8" convoyeur à rouleaux
- Centre de balle 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
- Diamètre du trou de boulon de montage ø 7/16 x 5/8 po
- Jauge 11
- Poids 66 lbs (30 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Table de transfert de boule
- Type de cadre 11 GA. peint w/12 en acier galvanisé de calibre Inserts en acier
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Convoyeur de transfert de boule tableau
- Section de convoyeur Ligne droite
- Description Table de transfert de boule
- Capacité 120 lb/pi sur 10' centres de Support ; 600 lb/pi. Sur 5' centres de Support
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Numéro de référence du fabricant 30397
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10" à "H" 31 43"
Article nº : B730137
Pas encore évalué
215,95 $
Convoyeur à rouleaux courbe 90° Ashland 10" BF - rouleau 1-3/8" dia. - essieux 1-1/2"- 36" rayon
Article nº : B897247
Pas encore évalué
969,00 $
Ashland 10' Straight Roller Conveyor 31220 - 10" BF - 1,9" Roller Diameter - 6" Axle Centers
Article nº : B897230
Pas encore évalué
695,00 $
Ashland 5' Straight Roller Conveyor 31336 - 10" BF - 1-3/8" Roller Diameter - 1-1/2" Axles
Article nº : B897225
Pas encore évalué
555,00 $
Ashland Conveyor 3' Ball Transfer Conveyor Table 30397 - 10" BF - 3" Ball Centers
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires