Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plate-forme de travail mobiles en acier pour le Heavy Duty étape 3 - 24 "x 48" plate-forme - SNR3-24-48PD

36 "x 48" plate-forme montré

Plate-forme de travail mobile 3 Step Heavy Duty Steel - Plate-forme 24" x 48" - SNR3-24-48PD

Article nº : WBB680128

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 695,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ 17" H roulement tabouret marche-pied - Gris

Global Industrial™ 17" H roulement tabouret marche-pied - gris

Étape 3 Heavy Duty acier travail Mobile Platform W / mains courantes - 24 "x 36" plate-forme - SEP3-24-36PD

3 Step Heavy Duty Steel Mobile Work Platform W/ Handrails - 24" x 36" Platform - SEP3-24-36PD

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Marchepied pliable Lock-N-Stock à 3 marches - LS3247

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

Plate-forme de travail mobile robuste en 3 étapes - 24 "x 48" plate-forme

Extra Heavy Duty Mobile nacelles aider à accroître la productivité en simplifiant les opérations d’entretien. Emballé dans des échelles brevetées dans une boîte, ce qui contribue à réduire les risques de dommages matériels. Cadres de base et à l’arrière vertical sont construits avec robustes tubes rectangulaires 2 x 1. Pédale robuste facile à utiliser de fonctionnalités activées lockstep avec roulettes 4". Finition de manteau de poudre grise. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI. 24" W x 48" plate-forme L.

Poids &Dimensions

  • Longueur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
  • Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 33 in (83,82 cm)
  • Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 30 in (76,2 cm)
  • Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur de pas 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur de la plate-forme 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 30
  • Profondeur de pas supérieure 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
  • Poids 127 lbs (57,73 kg)
  • Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 24-35" »

Détails du produit

  • Type d’étape Dentelé
  • Type Échelle de roulement
  • Matériau Acier
  • Made in USA Oui
  • Pourcentage de contenu recyclé 100 %
  • Type de verrou Step-Lock
  • Marque Ballymore
  • Nombre d’étapes 3
  • Numéro de référence du fabricant SNR3-24-48PD
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI & OSHA
  • Écologique Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plate-forme de travail mobiles en acier pour le Heavy Duty étape 3 - 24 "x 48" plate-forme - SNR3-24-48PD

Plate-forme de travail mobile 3 Step Heavy Duty Steel - Plate-forme 24" x 48" - SNR3-24-48PD

Article nº : WBB680128