Souvent achetés ensemble
Prix : 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le réchauffeur d’air forcé au propane (LP) Dyna-Glo™ DELUX du 300 000 BTU est doté d’un système d’allumage électronique continu, chauffant jusqu’à 7 000 pieds carrés, couplé à des commandes de hauteur réglables, pour vous assurer d’obtenir la chaleur dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin et où vous le souhaitez. Un pied 10 tuyau et détendeur est inclus (la bouteille de propane vendu séparément). Forces de continu-forcée d’air radiateur de construction pour construction intérieure ou extérieur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 300 000 BTU
- Auto arrêt Protection de surchauffe
- Allumage électronique continu
- Commande du thermostat
- Angle de chaleur ajustable
- Enveloppement de cordon. Runtime: sur un 500 lb. 35 à 53 heures
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Poids 33,28 lbs (15,13 kg)
- Zone de couverture 7000 ft²
- Longueur 33-11/16 po (85,57 cm)
- Taille de cylindre requise 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Ampérage 0,65 A
- Durée d’exécution maximale 35 min
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Matériau Acier
- BTU 300000
- Type de carburant Au propane
- CFM 1800 CFM
- Tension 120 V
- Consommation de carburant (lb/h) 13,9
- BTU supérieure 300000
- Comprend Poignée de transport
- Marque Dyna-Glo
- Type d’allumage Allumage continu
- Numéro de référence du fabricant RMC-FA300DGD
- Fonctionnalités Auto arrêt Protection de surchauffe
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RICHARD
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dyna-Glo™ Chauffage au propane portable, 300000 BTU
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit