Prix : 1 105,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 105,00 .
- Achetez 6-11 1 059,00 .
- Acheter 12+ 1 025,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagère du haut est 34" de haut avec un 1-1/2" conservant lèvre côtés 3 et lèvre avant tourné vers le bas. Bas et moyen étagères lèvre vers le haut sur 4 de tous les côtés. Les caractéristiques de construction soudée 12 jauge étagères. Finition thermolaquée. Roulettes en polyuréthane non marquantes de 5 po, 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes à verrouillage total - verrouillent à la fois la roue et le pivot. Taille du diamètre du trou de 1/4 po.
Poids &Dimensions
- Largeur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 59-1/2 po (151,13 cm)
- Poids 122 lbs (55,45 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Banc de service
- Top Matériel Acier
- Matériau Acier
- Style Riser à panneaux persiennes
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Étagères avec 1-1/2" Lip
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 3MW-2436-5TL-LP
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base
Article nº : 535657
Pas encore évalué
279,95 $
Petit établi mobile géant®, 41-1/2 x 24 », panneau à persiennes et 3 étagères
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires