Prix : 5 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockage de respectueux de l’environnement sécuritaire et conforme pour les fûts.
EcoPolyBlend™ DrumSheds™ arborent un design résistant aux intempéries, robuste, respectueux de l’environnement 50 % recyclé en polyéthylène. Commode rouleau top portes permettent d’accéder par avant ou arrière. Ouverture de la porte large de 52"(1321mm) accepte des charges palettisées. Le carter de palette preuve de fuite répond aux exigences EPA et SPCC et a pont amovible, durable, caillebotis pour facile nettoyage des déversements. Un intérieur spacieux offre ample marge permettant d’ajouter des entonnoirs ou des pompes. Caractéristiques de sécurité comprennent la capacité de la terre, Ancre intégrante boulon emplacements pour la résistance au vent et moulé dans les cosses qui acceptent des cadenas de sécurité. Chariot élévateur à fourche avant poches et retour le rendent facile de déplacer les hangars vides. Bateaux entièrement assemblés. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
EcoPolyBlend™ DrumSheds™ arborent un design résistant aux intempéries, robuste, respectueux de l’environnement 50 % recyclé en polyéthylène. Commode rouleau top portes permettent d’accéder par avant ou arrière. Ouverture de la porte large de 52"(1321mm) accepte des charges palettisées. Le carter de palette preuve de fuite répond aux exigences EPA et SPCC et a pont amovible, durable, caillebotis pour facile nettoyage des déversements. Un intérieur spacieux offre ample marge permettant d’ajouter des entonnoirs ou des pompes. Caractéristiques de sécurité comprennent la capacité de la terre, Ancre intégrante boulon emplacements pour la résistance au vent et moulé dans les cosses qui acceptent des cadenas de sécurité. Chariot élévateur à fourche avant poches et retour le rendent facile de déplacer les hangars vides. Bateaux entièrement assemblés. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 68-1/2 po (173,99 cm)
- Hauteur 75-1/4 po (191,14 cm)
- Poids 357 lbs (162,27 kg)
- Longueur 60-3/4 po (154,31 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Drain Non
- Capacité 79 gal (299,05 l)
- Type Palette de confinement à couverture rigide
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Polyéthylène
- Style EcoPolyBlend DrumShed
- Numéro de référence du fabricant 28676
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC, NFPA feu 1 Code, OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jaune Justrite® 28678 rampe pour 2 & tambour 4 EcoPolyBlend™ DrumShed™
Article nº : B875190
Pas encore évalué
1 069,00 $
Black Justrite® 28679 rampe pour 2 & tambour 4 EcoPolyBlend™ DrumShed™
Article nº : B875189
Pas encore évalué
975,00 $
925,00 $
259,95 $
955,00 $
Abri Justrite® 28676 à 4 barils EcoPolyBlend™ DrumShed™
5619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires