Prix : 2 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce type de service intensif T304 inox échelle est parfait pour l’atelier ou n’importe quel environnement corrosif ou humide. Inclinaison et Roll échelles sont parfaits pour n’importe quelle application où ayant 4 pieds fermement sur le plancher est souhaitable. Tout simplement basculer l’échelle sur 2 haute qualité 4" roulettes (pas inoxydables), offrant une maniabilité hors pair. Finition de moulin ne pas recommandée pour les applications de salle blanche. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx20 43"" dimensions de base de D. 16" Wx14 « Dx40 » H haut de la page étape dimensions.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 40 in (101,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 36-47" »
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Assemblage requis Oui
- Main courante 30
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type Inclinez et échelle de rouleau
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 4
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SSTR420P
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
94,95 $
4 Step 16"W Stainless Steel Tilt and Roll Ladder - Perforated Tread - SSTR420P
2355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires