Prix : 2 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plate-forme de travail mobile robuste à 4 étapes avec mains courantes - 36 "x 48" plate-forme
Extra Heavy Duty Mobile nacelles aider à accroître la productivité en simplifiant les opérations d’entretien. Emballé dans des échelles brevetées dans une boîte, ce qui contribue à réduire les risques de dommages matériels. Cadres de base et à l’arrière vertical sont construits avec robustes tubes rectangulaires 2 x 1. Pédale robuste facile à utiliser de fonctionnalités activées lockstep avec roulettes 4". Comprend des mains courantes 36" pour une assistance supplémentaire. Finition de manteau de poudre grise. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI. 36" W x 48" plate-forme L.
Extra Heavy Duty Mobile nacelles aider à accroître la productivité en simplifiant les opérations d’entretien. Emballé dans des échelles brevetées dans une boîte, ce qui contribue à réduire les risques de dommages matériels. Cadres de base et à l’arrière vertical sont construits avec robustes tubes rectangulaires 2 x 1. Pédale robuste facile à utiliser de fonctionnalités activées lockstep avec roulettes 4". Comprend des mains courantes 36" pour une assistance supplémentaire. Finition de manteau de poudre grise. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI. 36" W x 48" plate-forme L.
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Largeur de pas 36 in (91,44 cm)
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 40 in (101,6 cm)
- Largeur de la plate-forme 36 in (91,44 cm)
- Longueur 66 in (167,64 cm)
- Profondeur de pas 7 in (17,78 cm)
- Hauteur de la plate-forme 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 79
- Profondeur de pas supérieure 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Poids 193 lbs (87,73 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 36-47" »
Détails du produit
- Main courante 36 po
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Matériau Acier
- Made in USA Oui
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type de verrou Step-Lock
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 4
- Numéro de référence du fabricant SEP4-36-48PD
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
454,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
275,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
4 Step Heavy Duty Steel Mobile Work Platform W/ Handrails - 36" x 48" Platform - SEP4-36-48PD
2639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires