Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Commutateurs de IDEM LPF-RFID et SPF-RFID Contact Non codées ont été développés pour fournir et maintenir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle tout en offrant une très haute sécurité code d’activation. Codage est obtenue en utilisant magnétique et techniques de radiofréquence, les deux principes doivent être satisfaits pour le commutateur à exploiter en toute sécurité. Ils se connecteront au plus populaire des relais de sécurité standard pour atteindre jusqu'à PLe/catégorie 4 ISO13849-1. Ils sont offerts en boîtiers en plastique de haute spécification et peut être utilisés dans presque n’importe quel environnement y compris les villes où nettoyage haute pression est nécessaire suite à la contamination de particules étrangères. Les deux interrupteurs sont IP69K indice de protection et des processus appropriés pour la CIP et SIP. La distance de détection typique « on » est 14mm avec tolérance large pour garder un mauvais alignement après réglage. La RFID détection fournit une opération inviolable lorsque l’actionneur est à la portée de détection de l’interrupteur. Commutateurs LPF-RFID et SPF-RFID sont disponibles en deux types, que soit codé par série ou unique codé. TYPE 1 : LPF-M-RFID ou Code de maître SPF-M-RFID - par série (n’importe quel déclencheur fonctionne n’importe quel interrupteur) - utilisée lors de l’unique porte l’activation n’est pas nécessaire, mais l’avantage de la technologie RFID rend pratiquement impossible d’être substituée ou contournés par des moyens simples. TYPE 2 : LPF-U-RFID ou Code Unique SPF-U-RFID - 32 000 000 codes uniques. Ces commutateurs sont définie et utilisée lors de l’activation unique est requise dans les zones où il y a beaucoup de portes interverrouillées et sécurité des domaines individuels est nécessaire en usine.
Poids &Dimensions
- Longueur du câble 10M
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type RFID
- Marque Idem
- Description Interrupteur sans Contact codée
- Numéro de référence du fabricant 405103
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ZING RecycLockout Lockout Tagout Kit, 11 Composant, Plug Lockout, 7121
Article nº : B2346288
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
IDEM 405103 RFID codé interrupteur sans Contact RFID-SP-M, 10M
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires