Prix : 4 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ARMOIRE DE VENTILATEURS AVEC DES VOLETS
Diamètre ventilateur 42" avec 230 460/3V Phase moteur
Ventilateurs armoires en acier durables disposent d’un boîtier robuste pour installation à travers le mur. Ventilateurs aspirants du cabinet sont faites pour durer en utilisant 18 jauge Carter en acier galvanisé avec venturi de calibre 20 poudre enduite. pales de ventilateur aluminium 4 alimentés par un moteur à roulement à billes qui est lubrifié en permanence et le goutte à goutte une preuve de peu d’entretien. Volets roulants en aluminium offrent d’évacuation pratique et contrôlable pour les environnements industriels. Comprend des fils de câblage. Répond aux normes de l’OSHA. Répertorié UL. Entièrement assemblé. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Diamètre ventilateur 42" avec 230 460/3V Phase moteur
Ventilateurs armoires en acier durables disposent d’un boîtier robuste pour installation à travers le mur. Ventilateurs aspirants du cabinet sont faites pour durer en utilisant 18 jauge Carter en acier galvanisé avec venturi de calibre 20 poudre enduite. pales de ventilateur aluminium 4 alimentés par un moteur à roulement à billes qui est lubrifié en permanence et le goutte à goutte une preuve de peu d’entretien. Volets roulants en aluminium offrent d’évacuation pratique et contrôlable pour les environnements industriels. Comprend des fils de câblage. Répond aux normes de l’OSHA. Répertorié UL. Entièrement assemblé. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Largeur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Diamètre du ventilateur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Diamètre de la lame 42 in (106,68 cm)
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
Détails du produit
- CFM 14800 CFM
- Type de lame Aluminium
- Tension 230 / 460 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Ampérage 3,3 / 1,5 A
- Type de moteur Roulement, à billes lubrifiés en permanence, anti-gouttes
- Phase 3
- Marque PAS PAR POUCE
- Type de lecteur Ceinture
- Matériau Acier / aluminium
- Numéro de référence du fabricant CBT42B3
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI 42 ventilateur armoire avec volets CBT-42 b-3 3/4 HP 14800 CFM 3 PH
4639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires