Souvent achetés ensemble
Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 179,95 $ ch.
- Acheter 5+ 169,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système de garde-corps léger Lift-Out/Drop-In offre une protection efficace des machines contre les chariots élévateurs et les chariots à palettes, tout en offrant un accès temporaire ou une protection contre les barrières pour la lutte contre les piétons. Les poteaux sont construits à partir d’acier de calibre 11 avec une haute visibilité OSHA sécurité jaune poudre enduite finition. Construction ultra-durable avec une cote d’impact de 5 000 lb à 4 mi/h. Les poteaux incluent le bouchon en plastique pour la protection supplémentaire et mesurent 3 " x 3 » avec une plaque de base de 8 » x 8 » qui est de 1/4 » d’épaisseur d’acier. Les plaques de base comportent 4 trous de montage pour l’ancrage au sol; kit d’ancrage vendu désespérément, modèle #652901.
Acheter la fin, la ligne ou le poteau de coin pour créer le système modulaire de barrière ; vendus séparément.
Acheter la fin, la ligne ou le poteau de coin pour créer le système modulaire de barrière ; vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Dimensions de base (L x L) 8 po x 8 po
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Longueur nominale 3 pi (.91 m)
- Distance entre les rails 18 po
- Jauge 11 ga
- Dégagement du rail inférieur au sol 15-3/10 po
Détails du produit
- Capacité d'impact 5 000 lbs @ 4 mi/h
- Style de composant Poste en ligne
- Type Système de garde-corps léger
- Style de montage Soulevez
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 708440
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,75 $
Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail, Light Duty, 4'L, Jaune
Article nº : 708429
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail, Light Duty, 10'L, Jaune
Article nº : 708435
Pas encore évalué
189,95 $
Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail In-Line Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires