Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

Article nº : WB708442

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
  • Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail In-Line Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

    179,95 $

  • Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

    165,95 $

Prix : 175,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 175,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 165,95 $ ch.

Quantité

Le système de garde-corps léger Lift-Out/Drop-In offre une protection efficace des machines contre les chariots élévateurs et les chariots à palettes, tout en offrant un accès temporaire ou une protection contre les barrières pour la lutte contre les piétons. Les poteaux sont construits à partir d’acier de calibre 11 avec une haute visibilité OSHA sécurité jaune poudre enduite finition. Construction ultra-durable avec une cote d’impact de 5 000 lb à 4 mi/h. Les poteaux incluent le bouchon en plastique pour la protection supplémentaire et mesurent 3 " x 3 » avec une plaque de base de 8 » x 8 » qui est de 1/4 » d’épaisseur d’acier. Les plaques de base comportent 4 trous de montage pour l’ancrage du sol; Le diamètre du trou est de 16 mm, 5/8 «  kit d’ancrage vendu désespérément, modèle #652901.

Acheter la fin, la ligne ou le poteau de coin pour créer le système modulaire de barrière ; vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Dimensions de base (L x L) 8 po x 8 po
  • Longueur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur nominale 3 pi (.91 m)
  • Distance entre les rails 18 po
  • Jauge 11 ga
  • Dégagement du rail inférieur au sol 15-3/10 po

Détails du produit

  • Capacité d'impact 5 000 lbs @ 4 mi/h
  • Style de composant Poteau d’angle
  • Type Système de garde-corps léger
  • Style de montage Soulevez
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Finition Manteau de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 708442
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

Article nº : WB708442

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant