Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

Article nº : WB708441

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
  • Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail In-Line Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

    179,95 $

  • Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail Corner Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

    175,95 $

Prix : 165,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 165,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 155,95 $ ch.

Quantité

Le système de garde-corps léger Lift-Out/Drop-In offre une protection efficace des machines contre les chariots élévateurs et les chariots à palettes, tout en offrant un accès temporaire ou une protection contre les barrières pour la lutte contre les piétons. Les poteaux sont construits à partir d’acier de calibre 11 avec une haute visibilité OSHA sécurité jaune poudre enduite finition. Construction ultra-durable avec une cote d’impact de 5 000 lb à 4 mi/h. Les poteaux incluent le bouchon en plastique pour la protection supplémentaire et mesurent 3 " x 3 » avec une plaque de base de 8 » x 8 » qui est de 1/4 » d’épaisseur d’acier. Les plaques de base comportent 4 trous de montage pour l’ancrage au sol ; Le diamètre du trou est de 16 mm, 5/8 ». kit d’ancrage vendu séparément, modèle #652901.

Acheter la fin, la ligne ou le poteau de coin pour créer le système modulaire de barrière ; vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Dimensions de base (L x L) 8 po x 8 po
  • Longueur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur nominale 3 pi (.91 m)
  • Distance entre les rails 18 po
  • Jauge 11 ga
  • Dégagement du rail inférieur au sol 15-3/10 po

Détails du produit

  • Capacité d'impact 5 000 lbs @ 4 mi/h
  • Style de composant Article de fin
  • Type Système de garde-corps léger
  • Style de montage Soulevez
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Finition Manteau de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 708441
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune

Article nº : WB708441

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Global Industrial™ Steel Lift-Out Guard Rail End Post, Double-Rail, 42"H, Jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant