Souvent achetés ensemble
Prix : 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Équipement de Adam CPWplus 200P balance numérique W / indicateur Stand 440 lb x 0,1 lb
Fiable et durable dans le domaine, l’office, le laboratoire ou l’usine. La série CPWplus d’échelles vous propose une large gamme de modèles et configurations pour accueillir une variété d’applications. Choisissez la CPWplus pour portabilité compacte, la version CPWplus-P avec affichage de pilier monté, la CPWplus-M ou CPWplus-l pour les grandes plates-formes, ou la CPWplus-W avec guidon et les roues. Opération simple, une sélection de tailles de plate-forme, batterie et courant alternatif, construction robuste et tous se combinent pour rendre la CPWplus série vraiment une grande valeur dans ce secteur industriel.
Caractéristiques :
Fiable et durable dans le domaine, l’office, le laboratoire ou l’usine. La série CPWplus d’échelles vous propose une large gamme de modèles et configurations pour accueillir une variété d’applications. Choisissez la CPWplus pour portabilité compacte, la version CPWplus-P avec affichage de pilier monté, la CPWplus-M ou CPWplus-l pour les grandes plates-formes, ou la CPWplus-W avec guidon et les roues. Opération simple, une sélection de tailles de plate-forme, batterie et courant alternatif, construction robuste et tous se combinent pour rendre la CPWplus série vraiment une grande valeur dans ce secteur industriel.
Caractéristiques :
- Plateformes en acier inoxydable
- Réglage de niveau et pieds
- Interface bidirectionnelle RS-232
- Batterie alimentée / Adaptateur AC
- 4 unités de pesage
Poids &Dimensions
- Largeur 11-13/16 po (30 cm)
- Hauteur 21-13/16 po (55,4 cm)
- Poids 8,8 lbs (4 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,9 %"(22mm)
- Longueur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Largeur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Lisibilité 0,1 lbs (.05 kg)
- Unité de mesure kg, lb, oz, lb : Oz
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 11-13/16"
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12VAC 150mA adaptateur, 6 x piles AA
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Automatique externe
- Type Balance de table
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Température de fonctionnement 0-40° C / 32°-104 ° F
- Tension 12 V
- Heures de vie de batterie 3
- interface RS-232
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Série CPWplus
- Numéro de référence du fabricant CPWPlus 200P
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Marquages de sécurité électrique CE, cUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Balance numérique CPWplus 200P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 440 lb x 0,1 lb
549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires