Souvent achetés ensemble
Prix : 4,57 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-01-2701, 6 » 8 TPI Le Wrecker™ SAWZALL® Blade (25 Pk)
Le Wrecker est idéal pour la démolition à usage général. Il assurera une durabilité exceptionnelle dans une large gamme de matériaux, y compris les métaux ferreux et non ferreux, les plastiques et le bois encastré.
Caractéristiques :
Le Wrecker est idéal pour la démolition à usage général. Il assurera une durabilité exceptionnelle dans une large gamme de matériaux, y compris les métaux ferreux et non ferreux, les plastiques et le bois encastré.
Caractéristiques :
- Un processus de fabrication précis crée un tranchant plus pointu sur chaque dent pour une lame de coupe plus rapide.
- Une dent de râteau complète et non réglée sur la pointe de la lame permet une plongée plus facile et plus rapide en minimisant la marche et le rebond.
- Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la fracturation et à la flexion pour une durabilité maximale.
- Le corps de lame de 1 pouces de hauteur réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises.
- Matrix II denture bi-métal pour une plus grande durabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1 in (2,54 cm)
- Epaisseur de la lame 0,0620 po (.16 cm)
- Longueur de la lame 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Multi-Matériel
- Dents par pouce 8
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Tige 1/2" universal
- Voir le profil Démo
- Numéro de référence du fabricant 48 01-2701
- Comprend (1) 6 » 8 TPI The Wrecker™ SAWZALL® Blade (25 Pk) (48-01-2701)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-01-2701 6" 8 TPI The Wrecker™ SAWZALL® Blade
4,57 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires