Souvent achetés ensemble
Prix : 5,60 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-01-2784, 6" 18 TPI The Torch™ SAWZALL® Blades (25 Pk)
Les lames de coupe de métal Torch™ avec la double mise à niveau ™ disposent d'une forme dentaire optimisée pour la durée de vie la plus longue et la durabilité maximale. Tough Neck™ est conçu pour protéger contre les bris tang et délivre la tang de lame SAWZALL® plus forte sur le marché. Grid Iron™ présente un motif en nid d'abeilles estampillé dans tout le corps de la lame qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la la lame de coupe métallique la plus rigide sawZALL® sur le marché. Ces lames sont idéales pour faire des coupes dures et droites.
Caractéristiques :
Les lames de coupe de métal Torch™ avec la double mise à niveau ™ disposent d'une forme dentaire optimisée pour la durée de vie la plus longue et la durabilité maximale. Tough Neck™ est conçu pour protéger contre les bris tang et délivre la tang de lame SAWZALL® plus forte sur le marché. Grid Iron™ présente un motif en nid d'abeilles estampillé dans tout le corps de la lame qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la la lame de coupe métallique la plus rigide sawZALL® sur le marché. Ces lames sont idéales pour faire des coupes dures et droites.
Caractéristiques :
- Conception optimisée de dent fournissant 2X plus de vie que notre génération précédente
- SAWZALL® les lames Tough Neck™ côtes renforcent la tang lame et minimisent la rupture
- Grid Iron™ motif nid d'abeilles augmente la rigidité de la lame pour résister à la lame buckling
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1 in (2,54 cm)
- Epaisseur de la lame 0,0420 po (.11 cm)
- Longueur de la lame 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Matériaux applicables Métal
- Dents par pouce 18
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Tige 1/2" universal
- Voir le profil Démo
- Numéro de référence du fabricant 48 01-2784
- Comprend (1) 6 » 18 TPI La torche™ SAWZALL® lames (25 Pk) (48-01-2784)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-01-2784 6" 18 TPI The Torch™ SAWZALL® Blade
5,6 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires