Prix : 5 329,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ARMOIRE DE VENTILATEURS AVEC DES VOLETS
Diamètre ventilateur 48" avec moteur monophasé 120V
Ventilateurs armoires en acier durables disposent d’un boîtier robuste pour installation à travers le mur. Ventilateurs aspirants du cabinet sont faites pour durer en utilisant 18 jauge Carter en acier galvanisé avec venturi de calibre 20 poudre enduite. pales de ventilateur aluminium 4 alimentés par un moteur à roulement à billes qui est lubrifié en permanence et le goutte à goutte une preuve de peu d’entretien. Volets roulants en aluminium offrent d’évacuation pratique et contrôlable pour les environnements industriels. Comprend des fils de câblage. Répond aux normes de l’OSHA. Répertorié UL. Entièrement assemblé. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Diamètre ventilateur 48" avec moteur monophasé 120V
Ventilateurs armoires en acier durables disposent d’un boîtier robuste pour installation à travers le mur. Ventilateurs aspirants du cabinet sont faites pour durer en utilisant 18 jauge Carter en acier galvanisé avec venturi de calibre 20 poudre enduite. pales de ventilateur aluminium 4 alimentés par un moteur à roulement à billes qui est lubrifié en permanence et le goutte à goutte une preuve de peu d’entretien. Volets roulants en aluminium offrent d’évacuation pratique et contrôlable pour les environnements industriels. Comprend des fils de câblage. Répond aux normes de l’OSHA. Répertorié UL. Entièrement assemblé. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 54-1/2 po (138,43 cm)
- Diamètre du ventilateur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 54-1/2 po (138,43 cm)
- Diamètre de la lame 48 in (121,92 cm)
- Poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- CFM 21500 CFM
- Type de lame Aluminium
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1 HP
- Ampérage 15 A
- Type de moteur Roulement, à billes lubrifiés en permanence, anti-gouttes
- Phase 1
- Marque PAS PAR POUCE
- Type de lecteur Ceinture
- Matériau Lame en aluminium / acier logement
- Numéro de référence du fabricant CBT48B
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la différence entre le TPI 48 CABINATE ventilateur w / volets CBT-48 b et obturateur le CBT-48 b-3 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
La seule différence est que le CBT-48 b est phase 1 et le CBT-48-3 est la phase 3.
-
TPI 48 ventilateur armoire avec volets CBT-48 b 1 HP 21500 CFM 1 PH
5329,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires