Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP

J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP

Article nº : WB245961

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 139,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

J&D Manufacturing 20 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/10 HP, Monophasé

J&D Manufacturing 20 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/10 HP, Monophasé

J & D 36" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1hp

J & D 36" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1hp

J & D 36" galvanisé mur maître ventilateur d’extraction, Direct Drive, 1/2hp, Phase 3

J & D 36" galvanisé mur maître ventilateur d’extraction, Direct Drive, 1/2hp, Phase 3

J&D Manufacturing 12 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/30 HP, Monophasé

J&D Manufacturing 12 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/30 HP, Monophasé

36" typhon d’échappement Slant mur Direct Drive avec cône

36" typhon d’échappement Slant mur Direct Drive avec cône

Ventilateur mural aspirant J&D, galvanisé, 36 po, entraînement direct, 1/2 HP

Ventilateur mural aspirant J&D, galvanisé, 36 po, entraînement direct, 1/2 HP

36" tourbillon boîte Fan Direct Drive 115/230v

36" tourbillon boîte Fan Direct Drive 115/230v

MAÎTRE MUR GALVANISÉ VENTILATEURS ASPIRANTS
Ventilateur J&D de 50 » de diamètre - Moteur d’entraînement par courroie monophasé à 1 vitesses - Lames galvanisées
Élimine l’accumulation de chaleur dans les granges, serres et bâtiments industriels. Ventilateurs, volets en aluminium externe fonctionnalité avec longerons pour aider à prévenir l’obturation battement. Boîtier en acier de calibre 18 poids lourds. Chaud plongé après le soudé, galvanisé 1 "x 2" x 12 jauge gardes de maille métallique amovible. Comprend des clips de garde de poly pour réduire les vibrations. Moteur totalement inclu a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques. Support-moteur X-frame galvanisé procure rigidité pour un fonctionnement longue vie et la tranquillité. lames en acier galvanisés 3 sont équilibrées pour le bon fonctionnement. Ventilateur d’extraction comprend un tendeur de courroie ressort et roulements lubrifiés, scellées qui sont monté pour réduire la fatigue de la lame de caoutchouc. Ventilateurs d’évacuation comprennent des dispositions pour une installation filaire. Domaine convertible 115/230V. Le moteur est UL/ULC reconnue. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du ventilateur 50 po (127 cm)
  • Longueur 55 in (139,7 cm)
  • Hauteur 55 in (139,7 cm)

Détails du produit

  • Nombre de lames 3
  • Type de lame Galvanisé
  • Nombre de vitesses 1
  • Assemblage requis Non
  • Ampérage 9 / 4,5 A
  • TR/MIN 575 tr/min
  • Puissance en watts 19 W
  • Type de lecteur Actionnement par courroie
  • Matériau Acier galvanisé
  • T/mn élevé 575 tr/min
  • CFM 21000 CFM
  • Tension 115 / 230 V
  • Description Ventilateur d’évacuation mur maître
  • Puissances en chevaux 1 HP
  • Phase 1
  • Type de moteur Entièrement fermé
  • Watts 19 W
  • Marque J&D Manufacturing
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant VF50GG
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL et ULC répertoriés
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
  • Reviewer : Herman

    Date de : Avril 23, 2019

    50" mur maître
    Votre commentaire :
    La qualité est grande et faire ce que j’attendais. Voudrais acheter un autre si nécessaire. Deux ordonnées et tous deux ont été endommagés durant le transport. A déposé les papiers et les fans de remplacement reçu en un temps resonable avec aucun hassele. Gobal a un meilleur prix sur ce que d’autres sources.
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
J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP

J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP

Article nº : WB245961

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP
    J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP
    J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP
    J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP
    J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP
    J & D 50" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1HP
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant