Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3538-57, 3 PH, 0,5 HP, IP44 1425 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 56 Frame

Produit réel peut différer de l’image affichée

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3538-57, 3 PH, 0,5 HP, IP44 1425 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 56 Frame

Article nº : WBB909599

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 599,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3112-57, 3 PH, 0,75 HP, IP23 1425 tr/min, 230/400 Volts, OPEN, 56 Frame

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3112-57, 3 PH, 0,75 HP, IP23 1425 tr/min, 230/400 Volts, OPEN, 56 Frame

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3108-57, 3 PH, 0,5 HP, IP23 1425 tr/min, 230/400 Volts, OPEN, 56 Frame

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3108-57, 3 PH, 0,5 HP, IP23 1425 tr/min, 230/400 Volts, OPEN, 56 Frame

Moteur Baldor-Reliance 50 Hertz, VM3534-57, 3 PH, 0,33 CH, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56C Châssis

Moteur Baldor-Reliance 50 Hertz, VM3534-57, 3 PH, 0,33 CH, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56C Châssis

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, KM3454-57, 3 PH, IP44 0,25 HP, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56c Frame

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, KM3454-57, 3 PH, IP44 0,25 HP, 1425 tr/min, 230/400 V, TEFC, 56c Frame

Moteur 3 phases Baldor-Reliance, M3543-5, 0,75 CV, 1 140 tr/min, 56H Frame, pied Mont, TEFC, 575 Volts

Moteur 3 phases Baldor-Reliance, M3543-5, 0,75 CV, 1 140 tr/min, 56H Frame, pied Mont, TEFC, 575 Volts

Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,5, 1740 tr/min, 3 PH, 56, TENV

Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,5, 1740 tr/min, 3 PH, 56, TENV

Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,25, 1750 tr/min, 3 PH, 56, TENV

Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,25, 1750 tr/min, 3 PH, 56, TENV

Moteur Baldor-Reliance universel, 208-230/460 V, 0,75 CV, 1725 tr/min, 3 PH, 56, TEFC

Moteur Baldor-Reliance universel, 208-230/460 V, 0,75 CV, 1725 tr/min, 3 PH, 56, TEFC

Certaines applications nécessitent des moteurs NEMA qui opèrent sur le vrai pouvoir 50 Hz. Lorsque ce pouvoir 50 Hz est tout ce qui est disponible, ces moteurs NEMA sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de ± 15 % sur la tension.



Poids &Dimensions

  • Dimension C 11,35 po (28,83 cm)

Détails du produit

  • Facteur de puissance 67
  • Emplacement de montage Face en C, sans pattes
  • Extrémité d’entraînement du roulement 6203
  • Plaque signalétique RPM 1425 rpm
  • Température ambiante 40 ° C
  • KVA Code K
  • Classe d’isolation B
  • Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
  • Tension 230/400 V
  • Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
  • Cadre 56
  • Facteur de service 1,25 
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Is_Motor Oui
  • Devoir Continue
  • Phase 3
  • Enceinte TEFC
  • Efficacité à pleine charge 73
  • Marque Baldor-Reliance
  • Ampères à pleine charge 1,7/1 FLA
  • Code de conception B
  • hertz 50 Hz
  • Moteur RPM 50 Hertz 1425 rpm
  • Numéro de référence du fabricant M3538-57
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3538-57, 3 PH, 0,5 HP, IP44 1425 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 56 Frame

Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, M3538-57, 3 PH, 0,5 HP, IP44 1425 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 56 Frame

Article nº : WBB909599