Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

J & D 50" typhon d’échappement Slant mur courroie aucun cône

J & D 50" typhon d’échappement Slant mur courroie aucun cône

Article nº : WB968686

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 799,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

J&D Manufacturing 20 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/10 HP, Monophasé

J&D Manufacturing 20 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/10 HP, Monophasé

36" typhon d’échappement Slant mur Direct Drive avec cône

36" typhon d’échappement Slant mur Direct Drive avec cône

J&D Manufacturing 12 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/30 HP, Monophasé

J&D Manufacturing 12 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/30 HP, Monophasé

36" tourbillon boîte Fan Direct Drive 115/230v

36" tourbillon boîte Fan Direct Drive 115/230v

J & D 36" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1hp

J & D 36" galvanisé mur maître ventilateur, courroie, 1hp

VENTILATEURS D’EXTRACTION DE TYPHON SLANT MUR
Courroie ventilateur 50" avec aucun cône
Élimine l’accumulation de chaleur dans les granges, serres et bâtiments industriels. Poids lourds 18 jauge Carter en acier galvanisé et support moteur calibre 12 soutien de venturi. Inclut des volets roulants en aluminium sur l’apport avec cravate et clips d’obturation pour fermeture sécurisée. Robuste bâti-moteur X-frame galvanisé fournit la rigidité accrue de la vie et un fonctionnement plus silencieux. Pales de ventilateur en acier galvanisé équilibrée offrent de bon fonctionnement. Moteur a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques pour la longue vie. Dispose d’un calibre 12, maille garde 1 "x 2". Guard est galvanisé après soudure. Comprend des clips de garde isolement poly qui aident à réduire les vibrations et le bruit. Tendeur de courroie ressort lourd assure vie longtemps moteur. Le moteur est UL/ULC reconnue. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.

Poids &Dimensions

  • Largeur 28 in (71,12 cm)
  • Diamètre du ventilateur 50 po (127 cm)
  • Longueur 57 in (144,78 cm)
  • Hauteur 57 in (144,78 cm)
  • Poids 275 lbs (125 kg)

Détails du produit

  • Nombre de lames 3
  • CFM 21257 CFM
  • Tension 115 / 230 V
  • Assemblage requis Non
  • Description Slantwall ventilateur typhon
  • Puissances en chevaux 1 HP
  • Ampérage 9 / 4,5 A
  • Phase 1
  • Marque J&D Manufacturing
  • Type de lecteur Ceinture
  • hertz 60 Hz
  • Couleur Galvanisé

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Doyle

    Date de : Avril 23, 2019

    Fan impressionnant!
    Votre commentaire :
    C’est un grand ventilateur d’échappement à un grand prix.
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
J & D 50" typhon d’échappement Slant mur courroie aucun cône

J & D 50" typhon d’échappement Slant mur courroie aucun cône

Article nº : WB968686