Prix : 4 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ventilateur d’extraction de fibre de verre, 2 cheval power, 3 moteur d’entraînement courroie phase, 55" 3 aile cast aluminium lame et le cône d’échappement se combinent pour 34 429 pi3/min à. 05" pression statique. Ouverture 59-3/4 "X 59-3/4" de la brute. Obturateur en aluminium inclus.
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 59-3/4 x 59-3/4 in
- Largeur 63 in (160,02 cm)
- Diamètre du ventilateur 55 in (139,7 cm)
- Hauteur 62-1/4 po (158,12 cm)
- Profondeur 50-1/2 po (128,27 cm)
- Diamètre de la lame 55 in (139,7 cm)
- Poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- CFM Moyen 31060 CFM
- Nombre de lames 3
- Type de lame Fonte d’aluminium
- Nombre de vitesses 1
- TR/MIN 656 tr/min
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Fibre de verre
- CFM Faible 27 409 CFM
- CFM 27409/31060/34429 CFM
- Tension 208-230 / 460 V
- Matériau de l’obturateur Aluminium
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase 3
- Ampères @ 230V 6,05 A
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VSA55A3C23
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Durée de vie sur le logement, cône et hélices ; 7 ans sur paliers
Conformité et certifications
- Certifications AMCA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J & D 55" tempête d’échappement Fan VSA55A3C23 HP 2 683 tr/min 3 PH monter des lames en aluminium
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires