Prix : 5 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Systèmes de rangement mobile haute densité permettent de doubler votre capacité de stockage en utilisant un minimum d’espace. Ces systèmes de voie aérienne unique fournissent un accès instantané à l’inventaire tout en libérant de l’espace de plancher et en augmentant le nombre de rayonnages utilisé dans une zone désignée. Idéal pour le stockage à sec, les réfrigérateurs et les congélateurs Walk-in. Utilise 2 unités stationnaires ; un à chaque extrémité, relié avec une piste aérienne qui permet de rayonnage mobile entre les deux passer en douceur à côté pour faciliter l’accès aux éléments de l’inventaire et de stock. Comprend deux 12' L inox généraux pistes. Rails connecter des unités pour une simple glisser-la trajectoire système d’étagères. réglable en hauteur 4 tablettes sur chaque appareil est pourvu d’étagères un design de fil ouvert pour pénétration air, lumière et arrosage tout en minimisant l’accumulation de poussière. Étagères ajuster par incréments de 1". Chaque unité mobile comprend roulettes polyuréthane (4) 5". Poly-Z-Brite™ offre une garantie limitée de 10 ans contre la rouille. Fait avec un poudre époxy sur zinc-chromate de galvanoplastie. Poly-Z ressemble à l’apparence du chrome, mais gère l’humidité et aux températures extrêmes. Assemblage requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 76 in (193,04 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 14 pi (4,27 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 24
- Type d’étagère Fil
- Type 2 Articles de papeterie, Mobile 4
- Pour une utilisation avec Wet/Dry
- Type de produit d’étagères en fil Unités mobiles
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Type de roue Polyuréthane rigide
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 21 po P, translucide
Article nº : B1232200
Pas encore évalué
38,95 $
Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H
Article nº : AD821C
Pas encore évalué
13,75 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2172Z, 72 po l x 21 po P
Article nº : S2172Z
Pas encore évalué
109,95 $
Pièces de rechange
Nexel® Space-Trac, 6 unités, rayonnage haute densité Poly-Z-Brite, 72 » L x 21 » P x 76"H, longueur 14'
5839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange