Prix : 1 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Qualité-construit, unité premium en acier a un solide châssis en acier, étagères et cloisons avec un dos massif panneaux de fibres. Conception des étagères et diviseurs de verrouillage ajouter extra fort à détenir jusqu'à la plus lourde charge. Fronts de large rayon servent de porte-étiquettes généreux. Appareil comporte soixante compartiments format lettre. Chaque compartiment peut contenir jusqu'à 750 feuilles. Compartiments 60 totales. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Largeur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 40 livres d’étagère
- Poids 124 lbs (56,36 kg)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 60
- Marque Safco
- Assemblage requis Oui
- Description Organisateur de la littérature en acier 60 compartiment
- Matériau Acier
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
439,95 $
Compartiment à 60 acier littérature Organizer - noir
1549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires