Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », avec Outlets, Maple Butcher Block Square Edge, Tan
Article nº : WB253975HBTN
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Bloc de Boucher d’érable
- Top Shop
Bloc de Boucher d’érable
- Beige
- Bleu
Beige
Souvent achetés ensemble
Prix : 1 169,00 $
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Configuration polyvalente et mobile avec tablier électrique
Global Industrial™ 60"W x 30"D Mobile Production Workbench - Tablier de puissance - Érable Square Edge Tan
Déplacez vos outils, vos fournitures et vos besoins en poste de travail tout en maintenant une alimentation électrique avec ces bancs de travail polyvalents. 1-3/4 » haut d’érable séché au four épais avec protecteur d’huile minérale et bord carré standard. Les bancs de travail mobiles sont construits pour durer en utilisant robuste 2 « carré x 14 jauge jambes en acier tubulaire qui sont 36"H globale avec roulettes. Tablier de puissance pré-câblé fournit une source d’énergie pratique pour les appareils électriques. Tablier d’alimentation pré-câblé comprend une climatisation de type USB et deux prises duplex de 15 ampères / 115 V, un disjoncteur et un cordon d’alimentation de 10 pieds. Étagère inférieure de 15 « D avec backstop pour plus d’espace de stockage. Se déplace facilement sur 5" phénoliques roulettes avec freins. Montage facile et rapide. Finition de manteau de poudre. Certification : ETL/cETL
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Matériau de la roue Phénolique
- Type d’alimentation Trois Duplex Amp 15, 115 volts points de vente
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Style Banc avec tablier de puissance
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Fixe
- Nombre de points de vente 6
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Oui
- Numéro de référence du fabricant 253975HBTN
- Couleur Beige
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
- 1-3/4" épais dessus avec un bord carré dispose de bois séché au four qui est guéri par voie électronique pour un lisse poncé finition.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial 48 x 24 Adj. Height Workbench Return Square Tube Leg - Maple Square Edge Tan
Article nº : 249404TN
Pas encore évalué
729,00 $
137,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ 18 » & 36 » Pegboard Panel Kit, 60"W, Tan
Article nº : 318864TN
Pas encore évalué
329,95 $
Global Industrial™ Tool Organizer W / 28 Slots, 12-1/2"L x 6-7/16"D, Tan
Article nº : 319402TN
Pas encore évalué
145,95 $
Outil équilibreur
Article nº : 249459
Pas encore évalué
469,95 $
159,95 $
Global Industrial™ 18 » Louver & 36 » Whiteboard Panel Kit, 60"W, Tan
Article nº : 319177TN
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Pegboard & Whiteboard Panel pour établi, 60 « W, Tan
Article nº : 319174TN
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 60"W, Tan
Article nº : 318865TN
Pas encore évalué
409,95 $
Économisez 30,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », Pied tubulaire carré, Maple Square Edge, Tan
Article nº : 253975TN
Expédition en un jour ouvrable
1 139,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », avec Outlets, Maple Butcher Block Square Edge, Tan
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires