57,95 $ ch.
Prix: 2 781,60 $ / Pkg of 48
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 781,60 $ /pkg.
- Acheter 3+ 2 637,60 $ /pkg.
3M™ Removable Repositionable Tape 665 est un ruban à double couche sans doublure conçu pour les applications nécessitant une liaison légère. Il comporte des adhésifs acryliques différentiels appliqués à un support de film UPVC clair de 1,4 mil qui résiste aux produits chimiques et aux températures. Ce matériau fournit également l'ancrage adhésif exceptionnel, et permet le traitement spécialisé tel que la coupe de fil chaud. Contrairement à de nombreuses bandes différentielles amovibles/repositionnables, 3M™ Removable Repositionable Tape 665 dispose d'un tack moyen permanent 3M™ adhésive acrylique 400 sur le côté du visage et 3M™ Acrylic Adhesive 1070 sur le côté du revêtement. Adhésif 400 a de bonnes performances de température et la force de peeling et est idéal pour lier ensemble une grande variété de matériaux similaires et différents tels que les métaux, le verre, le bois, les papiers, les peintures, et de nombreux plastiques. Adhésif 1070 tient bien à de nombreuses surfaces et fournit l'enlèvement propre sans résidu sadhésif ou délamination. Le support de film UPVC améliore la maniabilité et la force de la bande et assure la stabilité dimensionnelle. Avec une doublure en polyéthylène de faible densité, cette construction de ruban tout plastique est excellente pour la découpe et le laminage, ainsi que la capacité de couper le fil à chaud.
Détails:
- Caractéristiques Adhésives 1070 repositionnables sur le côté de la doublure
- La conception sans doublure aide à simplifier la distribution manuelle ou automatique
- Excellent pour le montage temporaire de matériaux légers
- 0,4 mil support de film UPVC permet l'enlèvement d'une seule pièce de bande de nombreuses surfaces
- Effectue des températures aussi basses que -60 oF/-51 oC et jusqu’à 125 oF/52 oC
- La construction en plastique complète est la coupe de fil chaud pour la mousse et l'empaquetage en plastique
Applications recommandées :
- Sacs ou enveloppes rechargeables
- Tabbing de départ et de fin de base des papiers, des foils et des films
- Autocollants et étiquettes amovibles
- Affichages de point d'achat
- Montage d'articles promotionnels
- Publicités amovibles/modifiables
- Retenue temporaire pour les matériaux d'emballage de protection, comme la mousse ou le carton, utilisés lors de l'expédition de produits manufacturés
- Repositionnement temporaire des joints de mousse
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Longueur 72 yd (65,84 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 3,8
Détails du produit
- Description Bande repositionnable
- Type Bande amovible double latérale
- Quantité par paquet 48
- Marque 3M
- Droit de bande Léger à moyen
- Matériau UPVC , Doublure en polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 7000048391
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, Ball Grip, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244289
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
47,95 $
73,50 $
3M™ 665 Bande repositionnable amovible 3/4" x 72 Yds. 3,8 Mil Clair, qté par paquet : 48
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires