Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

7' x 10' utilitaires légers 3,3 oz bâche Camouflage/vert - CAMO7x10

7' x 10' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, Camouflage/vert - CAMO7x10

Article nº : WBB335963

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 18,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

6' x 8' utilitaires légers 3,3 oz bâche Camouflage/vert - CAMO6x8

6' x 8' utilitaires légers 3,3 onces bâche Camouflage/vert - CAMO6x8

Bâche bleue légère de 20 x 25 pi, 2 oz - B20x25

Bâche de faible épaisseur, 2,9 oz, 20 pi x 25 pi, bleu – B20x25

Bâche bleue légère de 12 x 24 pi, 2 oz - B12x24

Bâche de faible épaisseur, 2,9 oz, 12 pi x 24 pi, bleu – B12x24

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 8 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 8 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 20 x 20 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 20 x 20 pi, 2 oz

25' x 25' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S25x25

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

7' x 7' Heavy Duty vidange industrielle Tarp - VN-0707

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 10 x 20 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 10 x 20 pi, 8 oz

Ce 7 x 10 pi tissé Poly bâche de protection est imperméable à l’eau, Mildewproof, résistant à la déchirure et résistant à l’acide. 3,3 oz par yard carré, 7 mil d’épaisseur, 10 x 10 tisser comte, oeillets environ chaque 24" et coin renforcé à œillets. Fini la taille environ 2 % ou 6" plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqués à partir de polyéthylène haute densité et tissé en tissu laminé avec un imprimé Camouflage un côté et verts de l’autre côté puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV traité.

Poids &Dimensions

  • Poids 1,6 lbs (.73 kg)
  • Poids du tissu par verge carrée 3,3 oz.
  • Épaisseur mil 6
  • Espacement passe-fil 36 po
  • Taille 7 x 10 ft

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Harpster de Philipsburg
  • Description Bâche d’usage général
  • Matériau Polyéthylène
  • Nombre de tissages de tissus 10 x 10
  • Numéro de référence du fabricant CAMO7x10
  • Couleur Vert
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
7' x 10' utilitaires légers 3,3 oz bâche Camouflage/vert - CAMO7x10

7' x 10' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, Camouflage/vert - CAMO7x10

Article nº : WBB335963