Prix : 6 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ventilateur d’échappement en fibre de verre, 3 cheval power belt drive moteur triphasé et lame en aluminium d’aile 72" 5 se combinent pour 46 150 pi3/min à. 05" pression statique. Baises ouverture 77 "X 77". Obturateur en aluminium inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Ouverture brute 77 x 77 po
- Largeur 79-3/4 po (202,57 cm)
- Diamètre du ventilateur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 79-3/4 po (202,57 cm)
- Diamètre de la lame 72 in (182,88 cm)
- Poids 455 lbs (206,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 5
- CFM 46150 CFM
- Type de lame Aluminium
- Tension 230 / 460 V
- Puissances en chevaux 3 HP
- Ampérage 9 / 4,5 A
- Phase 3
- Marque J&D Manufacturing
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant VMSA72A5N33
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 25 ans logement, 10 sur lames et roulements, et 3 sur moteur
Conformité et certifications
- Certifications Certifié UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J & D 72" méga tempête d’échappement Fan VMSA72A5N33 HP 3 tr/min 3 PH
6189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires