Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Adam Equipment CPWPlus 35W Échelle de banc numérique avec cadre de guidon, 75 lb x 0,02 lb

Adam Equipment CPWPlus 35W Échelle de banc numérique avec cadre de guidon, 75 lb x 0,02 lb

Article nº : WBB503219

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Adam Equipment CPWPlus 35W Échelle de banc numérique avec cadre de guidon, 75 lb x 0,02 lb
  • Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 12"L x 10"L x 8"H, Kraft, qté par paquet : 25

    40,50 $

  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste, 3"W

    24,75 $

  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24

    134,40 $

Prix : 695,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balance numérique CPWplus 75P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 165 lb x 0,05 lb

Balance numérique CPWplus 75P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 165 lb x 0,05 lb

Adam Equipment CPWPlus 35P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 75 lb x 0,02 lb

Adam Equipment CPWPlus 35P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 75 lb x 0,02 lb

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Adam Equipment GF Series Balance plate-forme en acier inoxydable, 660 lb x 0,05 lb

Adam Equipment GF Series Balance plate-forme en acier inoxydable, 660 lb x 0,05 lb

Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb

Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb

Balance de trieuses de la table numérique GBK 130 a de Adam équipement, 130 lb x 5 lb

Balance de trieuses de la table numérique GBK 130 a de Adam équipement, 130 lb x 5 lb

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 1 000 lb x 0,5 lb

Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 1 000 lb x 0,5 lb

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb

Fiable et durable dans le domaine, l’office, le laboratoire ou l’usine, la série CPWplus d’échelles vous propose une large gamme de modèles et configurations pour accueillir une variété d’applications. Choisissez la CPWplus pour portabilité compacte, la version CPWplus-P avec affichage de pilier monté, la CPWplus-M ou CPWplus-l pour les grandes plates-formes, ou la CPWplus-W avec guidon et les roues. Opération simple, une sélection de tailles de plate-forme, batterie et courant alternatif, construction robuste et tous se combinent pour rendre la CPWplus série vraiment une grande valeur dans ce secteur industriel.

Caractéristiques :

  • Plateformes en acier inoxydable
  • Réglage de niveau et pieds
  • Interface bidirectionnelle RS-232
  • Batterie alimentée / Adaptateur AC
  • 4 unités de pesage


Poids &Dimensions

  • Largeur 11-4/5 po (29,97 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 23,1 lbs (10,5 kg)
  • Unité de mesure kg, lb, oz, lb : Oz
  • Longueur 19-11/16 po (50,01 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 19-11/16 "× 19-11/16"
  • Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
  • Lisibilité 0,02 lbs (.01 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation VAC 12, 500 mA alimentation
  • Tension 12 V
  • Temps de stabilisation 2-3 secondes
  • Calibration Automatique externe
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Adam Equipment
  • Série CPWPlus
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant CPWPlus 35W
  • Couleur Argent
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
Adam Equipment CPWPlus 35W Échelle de banc numérique avec cadre de guidon, 75 lb x 0,02 lb

Adam Equipment CPWPlus 35W Échelle de banc numérique avec cadre de guidon, 75 lb x 0,02 lb

Article nº : WBB503219

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Adam Equipment CPWPlus 35W Échelle de banc numérique avec cadre de guidon, 75 lb x 0,02 lb
    Adam Equipment CPWPlus 35W Échelle de banc numérique avec cadre de guidon, 75 lb x 0,02 lb
    Adam Equipment CPWPlus 35W Échelle de banc numérique avec cadre de guidon, 75 lb x 0,02 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant