Souvent achetés ensemble
Prix : 391,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 391,95 $ ch.
- Achetez 7-9 371,95 $ ch.
- Acheter 10+ 353,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de 800 lb de poids uniformément réparti
✓ La conception ouverte permet la circulation de l’air et de la lumière tout en minimisant l’accumulation de poussière
Simplifiez le rangement dans votre établissement avec nos étagères en fil de fer chromé Nexel® qui gardent vos articles bien organisés, sur des étagères plates solides, durables et réglables. Cette étagère métallique autoportante est fabriquée en acier et convient à une variété d’applications sèches, de l’affichage au détail au stockage en entrepôt. Chaque étagère métallique s’ajuste par incréments de 1 » et est renforcée avec des nervures de surface soudées pour une résistance accrue pour supporter de grandes quantités d’articles. De plus, cette unité de démarrage d’étagères en fil de chrome peut être connectée avec des étagères supplémentaires en option pour augmenter la quantité de rangées de stockage. Des roulettes ou des étagères supplémentaires (toutes deux vendues séparément) peuvent ajouter de la mobilité et des niveaux. Approuvé par la NSF. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 86 in (218,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 30368C
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
- Clin d’oeil sur les manches fixer facilement pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche pour fournir un blocage sûr et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Vis de pieds dedans et dehors pour garder les rayonnages de nivellement niveau sur des surfaces inégales.
- Répond aux normes de la National Sanitation Foundation.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kurt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
juste ce que nous attendions, de bonne qualité, robuste
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 36 po L x 30 po P, translucide
Article nº : B1232376
Pas encore évalué
44,95 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S3036C, 36 po l x 30 po P, chromé
Article nº : S3036C
Pas encore évalué
66,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Économisez 77,00 $ avec ce produit comparable
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 30 » P x 86"H
Article nº : 799104
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
314,95 $
comparer les élémentsÉtagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 36 » L x 30 » P x 86"H
391,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange