Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Premier froid roulé toute la construction en acier avec finition de manteau de poudre durable. Fournit un stockage pratique robuste pour la littérature jusqu'à 11 "x 11-5/8" et la volonté accueillir chemises standard sans plier les languettes. Chaque ouverture est 3". Ouvertures peut porter facilement sur 1/2" haute avant tours et est parfait pour une utilisation sur des ordinateurs de bureau et des comptoirs ou empilage sur le sol. Unité est modulaire et peut être facilement combinée avec d’autres grilles horizontales de littérature et les centres de courrier en utilisant les trous pré-perforés et fixations fournies. Les pieds en caoutchouc sont inclus . Les navires de l’unité entièrement assemblés. Ouvertures de 9. 33-3/4" W x 11-5/8" D x 10-13/16 « H globale. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-5/8 po (29,53 cm)
- Largeur 33-3/4 po (85,73 cm)
- Hauteur 10-13/16 po (27,46 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 9
- Quantité par paquet 1
- Marque Durham MFG.
- Description 9 ouverture horizontale littérature Rack
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 431-08
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Louise
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
9 ouverture horizontale littérature Rack - noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires