Souvent achetés ensemble
Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Base de style piédestal avec tiroirs
ETABLIS DE PIÉDESTAL DE PRIME
96" W x 30" Workbench piédestal D W / 8 tiroirs, arête d’érable Butcher Block Square - Gris
Ces bancs de travail piédestal sont faits d’une construction de base en acier avec un bloc de boucher d’érable bord carré pour une durabilité durable. Workbench fournit 8 tiroirs pour rangement facilité. Dessus en érable butcher bloc carré bord ajoute entretien facile dans des environnements de travail. Finition de manteau de poudre grise. Les dimensions globales du piédestal sont de 15-3/4 « L x 20 » P x 32 » H. Dimensions intérieures du tiroir: 1e tiroir (13,23 « L x 18,11 » P x 4,33 « H); 2e tiroir (13,23 po L x 18,11 po P x 4,33 po H); 3e tiroir (13,23 po L x 18,11 po P x 4,33 po H); 4e tiroir (13,23 » L x 18,11 » P x 4,33 » H)
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 33-3/4 po (85,73 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 8
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Configuration 4 tiroir / 4 tiroir
- Type de construction À assembler
- Type Établi à double piédestal
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 318885
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 076,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Steel Uprights, Gris, 2/Pack
Article nº : 606940GY
Pas encore évalué
79,95 $
Global Industrial™ 96 x 30 Pedestal Workbench - 8 Drawers, Maple Block Square Edge - Gris
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires