Souvent achetés ensemble
Prix initial : 625,00 $
Prix promotionnel: 500,00 $
Les clients ont également été consultés
Paillasse Butcherblock Maple est four séché, électroniquement collées, puis guéri et poncés. Fini avec un protecteur pénétrant de l’huile minérale. Vous ne pouvez pas acheter un meilleur comptoir polyvalent. Dessus doivent être huilées sur toutes les surfaces tout 1-2 semaines dépend de conditions d’utilisation ou pour en garder.
Nettoyage de surface de travail :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.Remarque :
Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 141 lbs (64,09 kg)
- Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Sécurité alimentaire Oui
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Marque Global Industrial
- Matériau Bloc de Boucher d’érable
- Numéro de référence du fabricant 607287
- Couleur Brun
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL
Date de : Juillet 09, 2021
-
Reviewer : Roger
Date de : Février 12, 2021
Votre commentaire :
Un excellent établi. -
Reviewer : BRYAN
Date de : Décembre 12, 2020
Votre commentaire :
Tops impressionnants -
Reviewer : Kyle
Date de : Novembre 05, 2020
Votre commentaire :
Très beau, haut lisse. Je les utilise comme stand up bureaux où nous traitons beaucoup de pièces lourdes de 40-110 livres pour les descriptions de liste. -
Reviewer : DONALD
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Le banc d’érable est arrivé en bonne forme. Quelques petites zones sur le fond ont besoin de matériel de remplissage supplémentaire, et quelques trous de ver ont besoin d’attention. Le côté supérieur ressemble beaucoup, principalement du bois de coeur avec des zones de bois de sève. La couleur et la figure dans le côté supérieur sont superbes. Un peu de ponçage supplémentaire, l’arrondi des bords et l’étanchéité en font un banc très abordable qui durera des années. Utilisé l’huile danoise pour vraiment faire ressortir une lueur chaude et le caractère. Recommande fortement ! -
Reviewer : CASIE
Date de : Avril 24, 2020
Votre commentaire :
Paquet arrive tôt, le produit était intact et il avait l’air bien. -
Reviewer : MARK
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Qualité impressionnante. Nous sommes arrivés sains et saufs. Fera pour un fantastique établi de garage à long terme. -
Reviewer : Thomas
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fait une grande île de cuisine, homme solide -
Reviewer : VICKY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nice regardant cependant il y avait un peu d’un noeud, mais il était assez lisse quand vous avez couru votre main à travers elle. La livraison du camion a été rapide et il n’y avait pas de bosses ou de Dings en raison de l’expédition. -
Reviewer : Jody
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il tient bien sur les tables de poste de travail. Top doesnæt hic vêtements si brossé contre ôbords "comme le haut composite peut faire.
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Peut-on couper avec une scie circulaire?
Question posée par : Jeanne, 09, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 10, 2020
Bonjour, il n'est pas recommandé que cet article soit coupé avec une scie circulaire. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Est le nom du fabricant « Global Industrial » brûlé dans les deux bords longs ou un seul ?
Question posée par : Randy, 18, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Randy, la marque est d’un seul côté. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Votre érable travail paillasses fabriquées aux Etats-Unis ou importés ?
Question posée par : Nate, 29 et 2011 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 28, 2011
L’érable travail paillasses sont made in USA.
-
Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris
Article nº : 319394GY
Pas encore évalué
84,95 $
Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Gris
Article nº : 706442
Pas encore évalué
119,95 $
355,95 $
383,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
125,95 $
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
500,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires