Souvent achetés ensemble
Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 119 lbs (54,09 kg)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Hauteur du dosseret 2-1/4 po (5,72 cm)
- Jauge 18 GA (68,14 l)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 430 en acier inoxydable
- Style Undershelf &Dosseret
- Matériel d’étagère 18 en acier galvanisé de calibre
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Marque Aero Manufacturing
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau de base Acier galvanisé
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant IAS-3096
- Couleur Argent
-
Aero Manufacturing AS30X96 W 96" x 30" D acier inoxydable de calibre 18 Workbench W / dosseret
-
300815
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ANITA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Gary
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Dans l’ensemble, la table est très solide, à l’exception du soudage par points des vis sur le dessous de la table qui maintient le cadre. L’un des écrous est tombé pendant le transport alors je l’ai remis sur le boulon et a procédé pour s’assurer que tous les autres étaient serrés.. 2 des boulons se sont séparés de la soudure avec un minimum de serrage. -
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons commandé 4 de ces tableaux au cours des deux dernières années. Chacun d’entre eux est venu à nous avec une sorte de dommages causés par le mauvais emballage du fabricant. Ce sont de très belles tables qui sont juste jetés dans une boîte en carton. Pas de rembourrage/mousse ou autre chose que la coquille de carton/. * * Problème de PM -
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le Workbench 96 x 30 (18) Gauge en acier inoxydable avec dosseret est très facile à assembler. S’il vous plaît noter: vous aurez besoin d’au moins 2 personnes pour l’assemblage. Workbench est très bien fait, et semble bon dans un environnement de laboratoire humide. Je le recommande. -
Reviewer : Jackie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La table est merveilleuse et facile à assembler. -
Reviewer : Troy Brent
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Workbench est arrivé à temps par camion. L’empaquetage et la table elle-même avaient légèrement été endommagés en transit mais toujours un bon produit. -
Reviewer : Andy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les tables sont excellentes. Grande qualité.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quelle est la capacité de charge pour ce banc de travail ?
Question posée par : EMILY, 06 et 2014 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 06, 2014
400lbs
-
-
La description dit qu’il a six pattes. Les photos ne montrent que quatre. Qui est-ce ?
Question posée par : Septembre 07, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 07, 2012
Le Workbench inox a six pattes.
-
Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3
Article nº : B2943633
Pas encore évalué
170,85 $
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc
Article nº : B468359
Pas encore évalué
909,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 96 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »
Article nº : 319062
Expédition en un jour ouvrable
779,00 $
comparer les élémentsAero Manufacturing 430 Table en acier inoxydable, 96 x 30 », sous étagère, dosseret 2-1/4 », calibre 18
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires